€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,70 | - |
13+ | € 11,42 | 16.67% |
25+ | € 9,13 | 33.33% |
49+ | € 8,45 | 38.33% |
74+ | € 7,99 | 41.67% |
98+ | € 7,31 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X FG |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Handelsnaam | Epramid 6 |
Bestendigheid zuren | Niet stabiel |
Bestendigheid basen | Gedeeltelijk stabiel |
Bestendigheid oplosmiddelen | Stabiel |
Brandbeveiliging conform UL 94 | HB |