Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 FG (XT food-grade) wit ø20x1000 mm

  • ERIKS:12731865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

1,79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

28+

€ 5,09

16.67%

55+

€ 4,07

33.33%

110+

€ 3,76

38.33%

165+

€ 3,56

41.67%

220+

€ 3,25

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X FG
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB