Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 FG (gegoten food-grade) wit ø80x1000 mm

  • ERIKS:12731868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,94/ stukexcl. btw

€ 100,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 82,94

-

3+

€ 69,12

16.67%

5+

€ 55,30

33.33%

9+

€ 51,15

38.33%

13+

€ 48,38

41.67%

17+

€ 44,24

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G FG
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB