Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 FG (gegoten food-grade) wit ø160x1000 mm

  • ERIKS:12602644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,25/ stukexcl. btw

€ 340,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 281,25

-

2+

€ 225,00

20.00%

3+

€ 208,12

26.00%

4+

€ 196,87

30.00%

5+

€ 180,00

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
160 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G FG
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB