Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 FG (gegoten food-grade) wit ø120x1000 mm

  • ERIKS:12731869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,00/ stukexcl. btw

€ 188,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 156,00

-

2+

€ 124,80

20.00%

4+

€ 115,44

26.00%

6+

€ 109,20

30.00%

8+

€ 99,84

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G FG
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB