Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6 FG (gegoten food-grade) wit ø100x1000 mm

  • ERIKS:12590588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,73/ stukexcl. btw

€ 156,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 129,73

-

2+

€ 108,11

16.67%

3+

€ 86,49

33.33%

6+

€ 80,00

38.33%

8+

€ 75,68

41.67%

11+

€ 69,19

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G FG
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Handelsnaam
Epramid 6 G
Bestendigheid zuren
Niet stabiel
Bestendigheid basen
Gedeeltelijk stabiel
Bestendigheid oplosmiddelen
Stabiel
Brandbeveiliging conform UL 94
HB