Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 zwart ø60x1000 mm

  • ERIKS:11048257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,22/ stukexcl. btw

€ 106,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,22

-

2+

€ 73,52

16.67%

4+

€ 58,81

33.33%

7+

€ 54,40

38.33%

11+

€ 51,46

41.67%

14+

€ 47,05

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6