Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 zwart ø50x1000 mm

  • ERIKS:11010891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,36/ stukexcl. btw

€ 74,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,36

-

3+

€ 51,13

16.67%

6+

€ 40,90

33.33%

11+

€ 37,84

38.33%

16+

€ 35,79

41.67%

22+

€ 32,72

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6