€ 49,80/ stukexcl. btw
€ 60,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,80 | - |
4+ | € 41,50 | 16.67% |
7+ | € 33,20 | 33.33% |
13+ | € 30,71 | 38.33% |
19+ | € 29,05 | 41.67% |
25+ | € 26,56 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 45 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |