Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 zwart ø40x1000 mm

  • ERIKS:10036782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,47/ stukexcl. btw

€ 47,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,47

-

4+

€ 32,89

16.67%

8+

€ 26,31

33.33%

16+

€ 24,34

38.33%

23+

€ 23,02

41.67%

31+

€ 21,05

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6