Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 zwart ø36x1000 mm

  • ERIKS:10036781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,00/ stukexcl. btw

€ 38,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,00

-

5+

€ 26,67

16.67%

10+

€ 21,33

33.33%

19+

€ 19,73

38.33%

29+

€ 18,67

41.67%

38+

€ 17,07

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
36 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6