€ 22,26/ stukexcl. btw
€ 26,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,26 | - |
7+ | € 18,55 | 16.67% |
14+ | € 14,84 | 33.33% |
27+ | € 13,73 | 38.33% |
41+ | € 12,99 | 41.67% |
54+ | € 11,87 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |