Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 zwart ø25x1000 mm

  • ERIKS:10036779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,59/ stukexcl. btw

€ 18,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,59

-

10+

€ 12,99

16.67%

20+

€ 10,39

33.33%

39+

€ 9,61

38.33%

58+

€ 9,09

41.67%

77+

€ 8,31

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6