Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 zwart ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,98

-

16+

€ 8,32

16.67%

31+

€ 6,66

33.33%

61+

€ 6,16

38.33%

91+

€ 5,82

41.67%

121+

€ 5,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6