€ 109,19/ stukexcl. btw
€ 132,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 109,19 | - |
2+ | € 90,99 | 16.67% |
3+ | € 72,79 | 33.33% |
6+ | € 67,33 | 38.33% |
9+ | € 63,69 | 41.67% |
12+ | € 58,23 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6.6 GF30 |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |