€ 63,57/ stukexcl. btw
€ 76,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,57 | - |
3+ | € 52,98 | 16.67% |
5+ | € 42,38 | 33.33% |
10+ | € 39,20 | 38.33% |
15+ | € 37,08 | 41.67% |
20+ | € 33,90 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 36 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6.6 GF30 |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |