€ 14,02/ stukexcl. btw
€ 16,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,02 | - |
12+ | € 11,68 | 16.67% |
23+ | € 9,34 | 33.33% |
45+ | € 8,64 | 38.33% |
68+ | € 8,18 | 41.67% |
90+ | € 7,48 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PA 6.6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6.6 GF30 |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6.6 |