Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 XT GF30 (30% glasgevuld) zwart ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 290,62/ stukexcl. btw

€ 351,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 290,62

-

2+

€ 268,82

7.50%

3+

€ 232,49

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6.6 GF30
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6