Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø90x1000 mm

  • ERIKS:11060004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,67/ stukexcl. btw

€ 181,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 149,67

-

2+

€ 119,74

20.00%

4+

€ 110,76

26.00%

6+

€ 104,77

30.00%

8+

€ 95,79

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6