Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø80x1000 mm

  • ERIKS:11060003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,95/ stukexcl. btw

€ 171,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,95

-

2+

€ 118,30

16.67%

3+

€ 94,64

33.33%

5+

€ 87,54

38.33%

7+

€ 82,81

41.67%

10+

€ 75,71

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6