Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø60x3000 mm

  • ERIKS:11468196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,26/ stukexcl. btw

€ 242,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 200,26

-

2+

€ 160,21

20.00%

3+

€ 148,19

26.00%

5+

€ 140,18

30.00%

6+

€ 128,17

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6