Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø50x1000 mm

  • ERIKS:11059531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,67/ stukexcl. btw

€ 67,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,67

-

3+

€ 46,40

16.67%

6+

€ 37,12

33.33%

12+

€ 34,33

38.33%

18+

€ 32,48

41.67%

24+

€ 29,69

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6