Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø40x3000 mm

  • ERIKS:11468194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,80/ stukexcl. btw

€ 120,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,80

-

2+

€ 83,17

16.67%

4+

€ 66,53

33.33%

7+

€ 61,54

38.33%

10+

€ 58,22

41.67%

13+

€ 53,23

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6