Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø36x3000 mm

  • ERIKS:11468193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,72/ stukexcl. btw

€ 104,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,72

-

2+

€ 72,27

16.67%

4+

€ 57,82

33.33%

8+

€ 53,48

38.33%

12+

€ 50,59

41.67%

16+

€ 46,25

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
36 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6