Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø36x1000 mm

  • ERIKS:11022086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,91/ stukexcl. btw

€ 34,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,91

-

6+

€ 24,09

16.67%

12+

€ 19,27

33.33%

23+

€ 17,83

38.33%

34+

€ 16,86

41.67%

46+

€ 15,42

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
36 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6