Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø30x1000 mm

  • ERIKS:11036051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,17/ stukexcl. btw

€ 24,41incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,17

-

9+

€ 16,81

16.67%

17+

€ 13,45

33.33%

33+

€ 12,44

38.33%

49+

€ 11,77

41.67%

65+

€ 10,76

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6