Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø20x3000 mm

  • ERIKS:11468186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,02/ stukexcl. btw

€ 32,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,02

-

7+

€ 22,52

16.67%

13+

€ 18,01

33.33%

25+

€ 16,66

38.33%

37+

€ 15,76

41.67%

49+

€ 14,41

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6