Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø20x1000 mm

  • ERIKS:11146916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,01/ stukexcl. btw

€ 10,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,01

-

19+

€ 7,51

16.67%

37+

€ 6,00

33.33%

73+

€ 5,55

38.33%

109+

€ 5,25

41.67%

145+

€ 4,80

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6