Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø16x1000 mm

  • ERIKS:11252384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,85

-

28+

€ 4,88

16.67%

56+

€ 3,90

33.33%

112+

€ 3,61

38.33%

168+

€ 3,41

41.67%

224+

€ 3,12

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6