Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø12x3000 mm

  • ERIKS:11468180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,99/ stukexcl. btw

€ 16,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,99

-

12+

€ 11,66

16.67%

24+

€ 9,33

33.33%

47+

€ 8,63

38.33%

70+

€ 8,16

41.67%

93+

€ 7,46

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6