Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA6.6 naturel ø12x1000 mm

  • ERIKS:11387331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,66

-

35+

€ 3,89

16.67%

70+

€ 3,11

33.33%

139+

€ 2,87

38.33%

208+

€ 2,72

41.67%

277+

€ 2,49

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA 6.6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6.6