Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA X-MO (geëxtrudeerd + molybdeendisulfide) grijs ø50x1000 mm

  • ERIKS:11069918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,58/ stukexcl. btw

€ 89,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,58

-

3+

€ 61,32

16.67%

5+

€ 49,05

33.33%

9+

€ 45,37

38.33%

13+

€ 42,92

41.67%

17+

€ 39,24

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA
Materiaal kwaliteit
Epramid X-MO
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid