Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA X-MO (geëxtrudeerd + molybdeendisulfide) grijs ø45x1000 mm

  • ERIKS:11106185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,96/ stukexcl. btw

€ 72,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,96

-

3+

€ 49,97

16.67%

6+

€ 39,97

33.33%

11+

€ 36,97

38.33%

16+

€ 34,98

41.67%

21+

€ 31,98

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
45 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA
Materiaal kwaliteit
Epramid X-MO
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid