Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA X-MO (geëxtrudeerd + molybdeendisulfide) grijs ø30x1000 mm

  • ERIKS:11045863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,57/ stukexcl. btw

€ 32,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,57

-

6+

€ 22,14

16.67%

12+

€ 17,71

33.33%

24+

€ 16,38

38.33%

35+

€ 15,50

41.67%

47+

€ 14,17

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA
Materiaal kwaliteit
Epramid X-MO
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid