Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA X-MO (geëxtrudeerd + molybdeendisulfide) grijs ø20x1000 mm

  • ERIKS:11114160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,95

-

13+

€ 9,96

16.67%

26+

€ 7,97

33.33%

52+

€ 7,37

38.33%

78+

€ 6,97

41.67%

103+

€ 6,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA
Materiaal kwaliteit
Epramid X-MO
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid