Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf PA X-MO (geëxtrudeerd + molybdeendisulfide) grijs ø16x1000 mm

  • ERIKS:11468236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,72

-

20+

€ 6,44

16.67%

40+

€ 5,15

33.33%

80+

€ 4,76

38.33%

120+

€ 4,50

41.67%

160+

€ 4,12

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA
Materiaal kwaliteit
Epramid X-MO
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid