Eriks
EPRAMID

EPRAMID Rondstaf Epramid 6 X Naturel ∅90x1000mm

  • ERIKS:10036723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,30/ stukexcl. btw

€ 144,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,30

-

2+

€ 99,42

16.67%

3+

€ 79,53

33.33%

6+

€ 73,57

38.33%

9+

€ 69,59

41.67%

12+

€ 63,63

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6
Alternatieven

€ 105,28/ stukexcl. btw

€ 127,39incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026