€ 71,91/ stukexcl. btw
€ 87,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,91 | - |
3+ | € 59,93 | 16.67% |
5+ | € 47,94 | 33.33% |
10+ | € 44,34 | 38.33% |
14+ | € 41,95 | 41.67% |
19+ | € 38,35 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |
€ 64,59/ stukexcl. btw
€ 78,15incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026