€ 145,52/ stukexcl. btw
€ 176,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 145,52 | - |
2+ | € 121,27 | 16.67% |
3+ | € 97,01 | 33.33% |
5+ | € 89,74 | 38.33% |
7+ | € 84,89 | 41.67% |
9+ | € 77,61 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Temperatuur | van -40 tot 85 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Niet van toepassing |