€ 374,33/ stukexcl. btw
€ 452,94incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 374,33 | - |
2+ | € 327,54 | 12.50% |
3+ | € 299,47 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 15 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Temperatuur | van -40 tot 85 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Niet van toepassing |