Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-X naturel 3000x610x12 mm

  • ERIKS:10035824
Image 1
Een standaard geëxtrudeerde polyamide die universeel toepasbaar is in de industrie. Het materiaal is taai en zeer hoog slagvast. Ook de slijtageweerstand is uitstekend. PA6 heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.
Opslaan in lijst

€ 314,09/ stukexcl. btw

€ 380,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 314,09

-

2+

€ 290,53

7.50%

3+

€ 251,27

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Alternatieven

€ 542,84/ stukexcl. btw

€ 656,84incl. btw

2,516 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026