€ 1.938,81/ stukexcl. btw
€ 2.345,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 100 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Temperatuur | van -40 tot 85 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Niet van toepassing |