€ 207,40/ stukexcl. btw
€ 250,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 207,40 | - |
2+ | € 165,92 | 20.00% |
3+ | € 153,47 | 26.00% |
4+ | € 145,18 | 30.00% |
6+ | € 132,73 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Temperatuur | van -40 tot 85 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Niet van toepassing |