Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6-X naturel 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:10035890
Image 1
Een standaard geëxtrudeerde polyamide die universeel toepasbaar is in de industrie. Het materiaal is taai en zeer hoog slagvast. Ook de slijtageweerstand is uitstekend. PA6 heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.
Opslaan in lijst

€ 172,81/ stukexcl. btw

€ 209,10incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 172,81

-

2+

€ 138,24

20.00%

4+

€ 127,88

26.00%

5+

€ 120,96

30.00%

7+

€ 110,60

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Naturel
Dikte
5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PA6
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 X
Temperatuur
van -40 tot 85 °C
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epramid 6
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Niet van toepassing