€ 62,12/ stukexcl. btw
€ 75,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,12 | - |
3+ | € 51,77 | 16.67% |
6+ | € 41,42 | 33.33% |
11+ | € 38,31 | 38.33% |
16+ | € 36,24 | 41.67% |
21+ | € 33,13 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 1.5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Tolerantie | ± 0.15 mm |
Dichtheid | 1.14 g/cm³ |
Materiaal | PA6 |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 X |
Temperatuur | van -40 tot 85 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epramid 6 |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Niet van toepassing |