€ 857,65/ stukexcl. btw
€ 1.037,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Zwart |
Dikte | 25 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Temperatuur | van -30 tot 100 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |