Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten zwart 2000x1220x10 mm

  • ERIKS:11383665
Image 1
Een gietpolyamide die zeer slijtvast is en hoge drukvastheid kent in combinatie met een goede kruipvastheid. Het materiaal is hoog slagvast en zeer taai. PA6G heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.
Deze materiaalkwaliteit is ook verkrijgbaar in grote, massieve gietstukken.
Opslaan in lijst

€ 327,93/ stukexcl. btw

€ 396,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 327,93

-

2+

€ 303,34

7.50%

3+

€ 262,35

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAMID
Kleur
Zwart
Dikte
10 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PA 6 G
Materiaal kwaliteit
Epramid 6 G
Temperatuur
van -30 tot 100 °C
Antistatisch
Nee
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epramid 6 G
Fabricagemethode
Gegoten