€ 1.826,33/ stukexcl. btw
€ 2.209,86incl. btw
0,952 Op voorraad - Verwachte leverdatum 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 55 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Temperatuur | van -30 tot 100 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |