€ 315,43/ stukexcl. btw
€ 381,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 315,43 | - |
2+ | € 291,77 | 7.50% |
3+ | € 252,34 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Temperatuur | van -30 tot 100 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |