€ 292,89/ stukexcl. btw
€ 354,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 292,89 | - |
2+ | € 270,93 | 7.50% |
3+ | € 256,28 | 12.50% |
4+ | € 234,31 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAMID |
Kleur | Naturel |
Dikte | 35 mm |
Lengte | 1220 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal | PA 6 G |
Materiaal kwaliteit | Epramid 6 G |
Temperatuur | van -30 tot 100 °C |
Antistatisch | Nee |
Groep | Technische kunststoffen |
Handelsnaam | Epramid 6 G |
Fabricagemethode | Gegoten |